FESTO MAGNEETVENTIEL MFH-5/3B-3/8-B-EX 535950

Ventiel MFH-5/3

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:MFH-5/3B-3/8-B-EX
Rubix:05090432
Fabrikant:535950
EAN:4052568170004
FESTO MAGNEETVENTIEL MFH-5/3B-3/8-B-EX 535950
Technische samenvatting
Typeklep tiger 2000
Aantal poorten5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MFH-5/3B-3/8-B-EX 535950


Magneetventiel MFH-5/3B-3/8-B-EX met handbediening, zonder magneetspoelen en contactdoos. Magneetspoelen en contactdoos graag afzonderlijk bestellen. Ventielfunctie=5/3 belucht, Soort bediening=elektrisch, normaal nominaal debiet=2600 l/min, Werkdruk=3 - 10 bar, Constructieve opbouw=Zuigerschuif

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht800 g
Typeklep tiger 2000
Aantal poorten5
Land van oorsprongCN
Aangepaste tariefcode84818079
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
408,92 excl. BTW
/ stuk
494,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 46 dagen