FESTO MAGNEETVENTIEL MFH-5/3B-3/8-S-B-EX 535953

Ventiel MFH-5/3

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:MFH-5/3B-3/8-S-B-EX
Rubix:05090433
Fabrikant:535953
EAN:4052568170035
FESTO MAGNEETVENTIEL MFH-5/3B-3/8-S-B-EX 535953

Technische samenvatting

Typeklep tiger 2000
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MFH-5/3B-3/8-S-B-EX 535953


Magneetventiel MFH-5/3B-3/8-S-B-EX met handbediening, zonder magneetspoelen en contactdoos. Magneetspoelen en contactdoos graag afzonderlijk bestellen. Ventielfunctie=5/3 belucht, Soort bediening=elektrisch, normaal nominaal debiet=2600 l/min, Werkdruk=-0,9 - 10 bar, Constructieve opbouw=Zuigerschuif

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeklep tiger 2000
Aantal poorten5
Land van oorsprongCN
Aangepaste tariefcode84818079
€ 419,64 excl. BTW
/ stuk
€ 507,76 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen