Referenties
Festo:MFH-5/3E-D-1-C-EX
Rubix:05090447
Fabrikant:535975
EAN:4052568170257

Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MFH-5/3E-D-1-C-EX 535975
Magneetventiel MFH-5/3E-D-1-C-EX met handbediening, zonder magneetspoelen en contactdoos. Magneetspoelen en contactdoos graag afzonderlijk bestellen. Ventielfunctie=5/3 ontlucht, Soort bediening=elektrisch, Breedte=42 mm, normaal nominaal debiet=1200 l/min, Werkdruk=3 - 10 bar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 449 g |
| Type | standaard ventiel iso 5599-1 |
| Aantal poorten | 5 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 193,53 excl. BTW
/ stuk
€ 234,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen