FESTO MAGNEETVENTIEL MFH-5/3E-D-3-C 151874

Ventiel MFH-5/3

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:MFH-5/3E-D-3-C
Rubix:05103725
Fabrikant:151874
EAN:4052568117351
FESTO MAGNEETVENTIEL MFH-5/3E-D-3-C 151874
Technische samenvatting
Typestandaard afsluiter iso 5599-1
Aantal poorten5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MFH-5/3E-D-3-C 151874


Magneetventiel MFH-5/3E-D-3-C met handbediening, zonder magneetspoelen en contactdoos. Magneetspoelen en contactdoos graag afzonderlijk bestellen. Ventielfunctie=5/3 ontlucht, Soort bediening=elektrisch, Breedte=65 mm, normaal nominaal debiet=4600 l/min, Werkdruk=3 - 10 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht990 g
Typestandaard afsluiter iso 5599-1
Aantal poorten5
Volumestroom4600 l/min
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
309,67 excl. BTW
/ stuk
374,70 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen