SMC 5/2 VENTIEL (E)VFA3130-02F

Luchtbediende Ventielen VFA

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:VFA3130-02F
Rubix:05275772
Fabrikant:VFA3130-02F
EAN:3618036595130
SMC 5/2 VENTIEL (E)VFA3130-02F
Technische samenvatting
Type5/2 en 5/3 spoelkleppen
Aantal poorten5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC 5/2 VENTIEL (E)VFA3130-02F


Luchtbediend Ventiel, Alle Uitvoeringen
•Port size: 1/8, 1/4, 3/8
•Operating pressure range (MPa): 0.15 to 1.0.

Configuration: 1 (2 Position Single)
Body Type: 3 (Body Ported)
Port Size: 02 (1/4)
Thread Type: F (G)
Bracket: None
Port Location: Upward

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht148 g
Type5/2 en 5/3 spoelkleppen
Aantal poorten5
Volumestroom276 l/min
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
37,87 excl. BTW
/ stuk
45,82 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen