FESTO MAGNEETVENTIEL MFH-5/3E-D-3-C-EX 535977

Ventiel MFH-5/3

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:MFH-5/3E-D-3-C-EX
Rubix:05090451
Fabrikant:535977
EAN:4052568170271
FESTO MAGNEETVENTIEL MFH-5/3E-D-3-C-EX 535977
Technische samenvatting
Typestandaard ventiel iso 5599-1
Aantal poorten5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MFH-5/3E-D-3-C-EX 535977


Magneetventiel MFH-5/3E-D-3-C-EX met handbediening, zonder magneetspoelen en contactdoos. Magneetspoelen en contactdoos graag afzonderlijk bestellen. Ventielfunctie=5/3 ontlucht, Soort bediening=elektrisch, Breedte=65 mm, normaal nominaal debiet=4600 l/min, Werkdruk=3 - 10 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht991 g
Typestandaard ventiel iso 5599-1
Aantal poorten5
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
315,50 excl. BTW
/ stuk
381,76 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen