BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0330A -124920
TYPE 330 2/2-weg magneetventiel; direct werkend
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:124920
Rubix:A0868525






Technische samenvatting
| Type | burkert 2/2 direct werkend magneetventiel type 0330a -124920 |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0330A -124920
De klep 0330 is een direct werkende, mediageïsoleerde klep met klapanker. Deze is verkrijgbaar in een 3/2- en 2/2-wegvariant. Als 3/2-wegvariant kan deze worden gebruikt als verdeel- of mengklep. Afhankelijk van de toepassing zijn verschillende membraanmaterialen en werkingswijzen beschikbaar. De behuizing is verkrijgbaar in messing, roestvrij staal, PEEK en polypropyleen. De magneetspoelen zijn omspoten met een chemisch zeer bestendige epoxy. Omdat het spoelsysteem door een membraan van het medium is gescheiden, is de klep bijzonder geschikt voor kritische media zoals agressieve zuren en logen. Voor de inbedrijfstelling en het testen is de 0330 uitgerust met een handbediening. Om het energieverbruik te verminderen, kunnen alle spoelen worden geleverd met een elektronische vermogensvermindering of als impulsvariant. De schakeltoestand kan worden weergegeven via een positiemelding als binair of NAMUR-signaal.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | burkert 2/2 direct werkend magneetventiel type 0330a -124920 |
| Aantal poorten | 2 |
| Spanning | 230 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 5 bar |
| Volumestroom | 1,02 l/min |
| Drukbereik | 0 - 5 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 222,53 excl. BTW
/ stuk
€ 269,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen