FESTO MAGNEETVENTIEL MFH-5/3G-1/8-S-B 30993

Ventiel MFH-5/3

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:MFH-5/3G-1/8-S-B
Rubix:05103730
Fabrikant:30993
EAN:4052568114282
FESTO MAGNEETVENTIEL MFH-5/3G-1/8-S-B 30993
Technische samenvatting
Typeventiel tiger 2000
Aantal poorten5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MFH-5/3G-1/8-S-B 30993


Magneetventiel MFH-5/3G-1/8-S-B met handbediening, zonder magneetspoelen en contactdoos. Magneetspoelen en contactdoos graag afzonderlijk bestellen. Ventielfunctie=5/3 gesloten, Soort bediening=elektrisch, normaal nominaal debiet=1000 l/min, Werkdruk=-0,9 - 10 bar, Constructieve opbouw=Zuigerschuif

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)264x37x60 mm
Logistiek gewicht400 g
Typeventiel tiger 2000
Aantal poorten5
Volumestroom1000 l/min
Land van oorsprongCN
Aangepaste tariefcode84818079
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
317,36 excl. BTW
/ stuk
384,01 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen