Referenties
Asco:G238A046SCA2
Rubix:A0177143
Fabrikant:SCG238A046.24/50


Technische samenvatting
| Type | asco ventiel scg238a046 024/50 g1/2 0-10bar dn12.5 ms nbr |
|---|
Productdetails : ASCO VENTIEL SCG238A046 024/50 G1/2 0-10BAR DN12.5 MS NBR
De ASCO Serie 238 is een lijn van algemene serviceafsluiters ontworpen voor lucht, inert gas, water en lichte olie. De compacte constructie van de 2-weg pilotgestuurde klep bespaart ruimte, verkort de installatietijd en vereenvoudigt het onderhoud, terwijl de korte slag de levensduur verlengt. De 238 serie is geschikt voor luchtgeveerde ophangingssystemen, commerciële keuken- en wasapparatuur, verpakking en water- en afvalwatersystemen.
Sterke punten
Verkrijgbaar in AC- of DC-gevoede modellen met messing en roestvrijstalen behuizingen
DIN-aansluitspoelen zijn standaard
Opties zijn onder andere verlengsnoeren, handbedieningen en alternatieve elastomeren
Extra opties zijn onder andere waterslagbestendig, zuurstofbestendig, ATEX- en WRAS-goedkeuring.
DIN-aansluitspoelen zijn standaard
Opties zijn onder andere verlengsnoeren, handbedieningen en alternatieve elastomeren
Extra opties zijn onder andere waterslagbestendig, zuurstofbestendig, ATEX- en WRAS-goedkeuring.
Toepassingen
Voor lucht, neutraal gas, lichte stookolie, water
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | asco ventiel scg238a046 024/50 g1/2 0-10bar dn12.5 ms nbr |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 193,44 excl. BTW
/ stuk
€ 234,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen