FESTO MAGNEETVENTIEL MFH-5-1/4-B-EX 535919

Ventiel MFH-5

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:MFH-5-1/4-B-EX
Rubix:05090403
Fabrikant:535919
EAN:4052568169695
FESTO MAGNEETVENTIEL MFH-5-1/4-B-EX 535919
Technische samenvatting
Typelucht magneetventiel
Aantal poorten5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MFH-5-1/4-B-EX 535919


Magneetventiel MFH-5-1/4-B-EX met handbediening, zonder magneetspoelen en contactdoos. Magneetspoelen en contactdoos graag afzonderlijk bestellen. Ventielfunctie=5/2 monostabiel, Soort bediening=elektrisch, normaal nominaal debiet=1300 l/min, Werkdruk=2 - 10 bar, Constructieve opbouw=Schotelzitting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)160x35x60 mm
Logistiek gewicht297,5 g
Typelucht magneetventiel
Aantal poorten5
Volumestroom1300 l/min
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
206,56 excl. BTW
/ stuk
249,94 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen