BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0255A -76790
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:76790
Rubix:A0870915


Technische samenvatting
| Type | bürkert 2/2 direct werkend magneetventiel type 0255a - 76790 |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0255A -76790
Direct-werkend Bürkert 2/2-weg magneetventiel (NC) Type 0255A. Poort 1/4, 24 V DC, 0–20 bar en -40 tot 180 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 2/2 direct werkend magneetventiel type 0255a - 76790 |
| Aantal poorten | 2 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 20 bar |
| Volumestroom | 2 l/min |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | 0 - 20 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 452,73 excl. BTW
/ stuk
€ 547,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen