FESTO MAGNEETVENTIEL MHA1-M1H-2/2G-0,9-TC 197041
Ventiel MHA1-M1H
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:MHA1-M1H-2/2G-0,9-TC
Rubix:05094094
Fabrikant:197041
EAN:4052568081676

Technische samenvatting
| Type | toepassingsspecifieke richtingsafsluiter mha1, mhp1 |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MHA1-M1H-2/2G-0,9-TC 197041
Magneetventiel MHA1-M1H-2/2G-0,9-TC Aansluitplaatventiel voor afzonderlijke en batterijmontage, uiterst compact, met stekkeraansluiting bovenaan. Ventielfunctie=2/2 gesloten monostabiel, Soort bediening=elektrisch, Breedte=10 mm, normaal nominaal debiet=14 l/min, Werkdruk=-0,9 - 2 bar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 20,73 g |
| Type | toepassingsspecifieke richtingsafsluiter mha1, mhp1 |
| Aantal poorten | 2 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,70 excl. BTW
/ stuk
€ 38,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen