FESTO MAGNEETVENTIEL MHA1-M4H-2/2G-0,9-HC 197036

Ventiel MHA1-M4H

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:MHA1-M4H-2/2G-0,9-HC
Rubix:05094101
Fabrikant:197036
EAN:4052568081621
FESTO MAGNEETVENTIEL MHA1-M4H-2/2G-0,9-HC 197036
Technische samenvatting
Typetoepassingsspecifieke richtingsafsluiter mha1, mhp1
Aantal poorten2
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MHA1-M4H-2/2G-0,9-HC 197036


Magneetventiel MHA1-M4H-2/2G-0,9-HC Aansluitplaatventiel voor afzonderlijke en batterijmontage, uiterst compact, met stekkeraansluiting achteraan. Ventielfunctie=2/2 gesloten monostabiel, Soort bediening=elektrisch, Breedte=10 mm, normaal nominaal debiet=14 l/min, Werkdruk=-0,9 - 2 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht21 g
Typetoepassingsspecifieke richtingsafsluiter mha1, mhp1
Aantal poorten2
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
31,70 excl. BTW
/ stuk
38,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 32 dagen