FESTO MAGNEETVENTIEL MHA1-M4H-2/2G-0,9-PI 197042
Ventiel MHA1-M4H
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:MHA1-M4H-2/2G-0,9-PI
Rubix:05094102
Fabrikant:197042
EAN:4052568081683

Technische samenvatting
| Type | toepassingsspecifieke richtingsafsluiter mha1, mhp1 |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MHA1-M4H-2/2G-0,9-PI 197042
Magneetventiel MHA1-M4H-2/2G-0,9-PI Aansluitplaatventiel voor afzonderlijke en batterijmontage, uiterst compact, met stekkeraansluiting onderaan (plug-in). Ventielfunctie=2/2 gesloten monostabiel, Soort bediening=elektrisch, Breedte=10 mm, normaal nominaal debiet=14 l/min, Werkdruk=-0,9 - 2 bar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 20,95 g |
| Type | toepassingsspecifieke richtingsafsluiter mha1, mhp1 |
| Aantal poorten | 2 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,70 excl. BTW
/ stuk
€ 38,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 32 dagen