Referenties
Festo:MHA4-M1H-3/2G-4
Rubix:05094209
Fabrikant:525174
EAN:4052568161446

Technische samenvatting
| Type | toepassingsspecifieke richtingsafsluiter mh2, mh3, mh4 |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MHA4-M1H-3/2G-4 525174
Magneetventiel MHA4-M1H-3/2G-4 Ventielfunctie=3/2 gesloten monostabiel, Soort bediening=elektrisch, Breedte=18 mm, normaal nominaal debiet=400 l/min, Werkdruk=-0,9 - 8 bar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 275 g |
| Type | toepassingsspecifieke richtingsafsluiter mh2, mh3, mh4 |
| Aantal poorten | 3 |
| Volumestroom | 400 l/min |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 82,66 excl. BTW
/ stuk
€ 100,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen