BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0330D -85788
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:85788
Rubix:A0868037


Technische samenvatting
| Type | bürkert 3/2 direct-werkend magneetventiel type 0330d - 85788 |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0330D -85788
Bürkert 3/2 direct-werkend magneetventiel type 0330D (85788), normaal open. 230 V, G1/4, NBR-aftichting, -1 tot 3 bar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 3/2 direct-werkend magneetventiel type 0330d - 85788 |
| Aantal poorten | 3 |
| Spanning | 230 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 3 bar |
| Volumestroom | 3,83 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | -1,00 bar - 3,00 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Min. Gebruikstemperatuur | 0 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 208,46 excl. BTW
/ stuk
€ 252,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen