FESTO MAGNEETVENTIEL MHE2-M1H-3/2G-QS-4 196134

Ventiel MHE2-M1H

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:MHE2-M1H-3/2G-QS-4
Rubix:05094238
Fabrikant:196134
EAN:4052568080914
FESTO MAGNEETVENTIEL MHE2-M1H-3/2G-QS-4 196134
Technische samenvatting
Typetoepassingsspecifieke richtingsregelafsluiter mh2, mh3, mh4
Aantal poorten3
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MHE2-M1H-3/2G-QS-4 196134


Magneetventiel MHE2-M1H-3/2G-QS-4 Ventielfunctie=3/2 gesloten monostabiel, Soort bediening=elektrisch, Breedte=10 mm, normaal nominaal debiet=100 l/min, Werkdruk=-0,9 - 8 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)110x16x45 mm
Logistiek gewicht72,43 g
Typetoepassingsspecifieke richtingsregelafsluiter mh2, mh3, mh4
Aantal poorten3
Volumestroom100 l/min
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
69,16 excl. BTW
/ stuk
83,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen