FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-L20-M32U-MZD-G18-F7 575261

Magneetventiel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VUVS-L20-M32U-MZD-G18-F7
Rubix:05110170
Fabrikant:575261
EAN:4052568103729
FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-L20-M32U-MZD-G18-F7 575261

Technische samenvatting

Typeventiel vuvs
Aantal poorten3
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-L20-M32U-MZD-G18-F7 575261


Inline-ventielen zijn ontworpen voor gebruik zonder pneumatische aansluiting. Alle pneumatische aansluitingen bevinden zich op het ventiel en kunnen worden voorzien van fittingen/slangen.

Sterke punten

Interne/externe luchttoevoer
Reset via: mechanische veer
Niet-omkeerbare stroomrichting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht160,64 g
Typeventiel vuvs
Aantal poorten3
Volumestroom700 l/min
Land van oorsprongCN
Aangepaste tariefcode84812090
€ 49,79 excl. BTW
/ stuk
€ 60,25 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen