FESTO MAGNEETVENTIEL MN1H-5/3G-D-2-C 159693

Ventiel MN1H-5/3

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:MN1H-5/3G-D-2-C
Rubix:05106427
Fabrikant:159693
EAN:4052568126872
FESTO MAGNEETVENTIEL MN1H-5/3G-D-2-C 159693

Technische samenvatting

Typestandaard afsluiter iso 5599-1
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MN1H-5/3G-D-2-C 159693


Magneetventiel MN1H-5/3G-D-2-C met handbediening, zonder magneetspoelen en contactdoos. Magneetspoelen en contactdoos graag afzonderlijk bestellen. Ventielfunctie=5/3 gesloten, Soort bediening=elektrisch, Breedte=54 mm, normaal nominaal debiet=2300 l/min, Werkdruk=3 - 10 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht775 g
Typestandaard afsluiter iso 5599-1
Aantal poorten5
Volumestroom2300 l/min
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
€ 212,33 excl. BTW
/ stuk
€ 256,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen