FESTO MAGNEETVENTIEL MHP2-MS1H-3/2G-M5 196123

Ventiel MHP2-MS1H

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:MHP2-MS1H-3/2G-M5
Rubix:05094370
Fabrikant:196123
EAN:4052568159184
FESTO MAGNEETVENTIEL MHP2-MS1H-3/2G-M5 196123
Technische samenvatting
Typetoepassingsspecifieke richtingsregelafsluiter mh2, mh3, mh4
Aantal poorten3
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MHP2-MS1H-3/2G-M5 196123


Magneetventiel MHP2-MS1H-3/2G-M5 Afzonderlijk ventiel, snelschakelend. Ventielfunctie=3/2 gesloten monostabiel, Soort bediening=elektrisch, Breedte=10 mm, normaal nominaal debiet=100 l/min, Werkdruk=-0,9 - 8 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht71,88 g
Typetoepassingsspecifieke richtingsregelafsluiter mh2, mh3, mh4
Aantal poorten3
Volumestroom100 l/min
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
82,66 excl. BTW
/ stuk
100,02 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen