FESTO MAGNEETVENTIEL MHP2-MS1H-3/2O-M5 196143
Ventiel MHP2-MS1H
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:MHP2-MS1H-3/2O-M5
Rubix:05094374
Fabrikant:196143
EAN:4052568159252

Technische samenvatting
| Type | toepassingsspecifieke richtingsregelafsluiter mh2, mh3, mh4 |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MHP2-MS1H-3/2O-M5 196143
Magneetventiel MHP2-MS1H-3/2O-M5 Afzonderlijk ventiel, snelschakelend. Ventielfunctie=3/2 open monostabiel, Soort bediening=elektrisch, Breedte=10 mm, normaal nominaal debiet=100 l/min, Werkdruk=-0,9 - 8 bar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 71 g |
| Type | toepassingsspecifieke richtingsregelafsluiter mh2, mh3, mh4 |
| Aantal poorten | 3 |
| Volumestroom | 100 l/min |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 82,66 excl. BTW
/ stuk
€ 100,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen