FESTO MAGNEETVENTIEL MHP3-MS1H-3/2G-QS-6-K 525145

Ventiel MHP3-MS1H

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:MHP3-MS1H-3/2G-QS-6-K
Rubix:05094404
Fabrikant:525145
EAN:4052568161309
FESTO MAGNEETVENTIEL MHP3-MS1H-3/2G-QS-6-K 525145

Technische samenvatting

Typetoepassingsspecifieke richtingsafsluiter mh2, mh3, mh4
Aantal poorten3
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MHP3-MS1H-3/2G-QS-6-K 525145


Magneetventiel MHP3-MS1H-3/2G-QS-6-K Afzonderlijk ventiel, snelschakelend, met kabel. Ventielfunctie=3/2 gesloten monostabiel, Soort bediening=elektrisch, Breedte=14 mm, normaal nominaal debiet=200 l/min, Werkdruk=-0,9 - 8 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht209,36 g
Typetoepassingsspecifieke richtingsafsluiter mh2, mh3, mh4
Aantal poorten3
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
€ 103,54 excl. BTW
/ stuk
€ 125,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen