SMC 5 POORT VENTIEL SY3120-5LOUD-M5-Q

Magneetventiel 5/2 en 5/3 serie SY3000

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:SY3120-5LOUD-M5-Q
Rubix:05275016
Fabrikant:SY3120-5LOUD-M5-Q
SMC 5 POORT VENTIEL SY3120-5LOUD-M5-Q
Technische samenvatting
Typesy
Aantal poorten5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL SY3120-5LOUD-M5-Q


De SY-serie biedt een belangrijke prestatieverbetering van de kleppen, en biedt een kosteneffectieve oplossing voor al uw behoeften. De serie biedt hoog debiet met laag stroomverbruik in een compact ontwerp. De SY is verkrijgbaar in een uitvoering met bodypoort of basisplaatmontage en kan afzonderlijk of met een spruitstuk worden gebruikt.
•Fluid: Air.
•Operating pressure range: -100 kPa to 0.7.
•Ambient and fluid temperature [°C]: -10 to 50 (No freezing).
•Coil rated voltage [DC]: 24, 12 V.
•Enclosure: IP67 (Based on IEC60529).

Type of actuation: 1 (2 Position Single)
Manifold Type: 20 (Body Ported Plug-in Integrated)
Pilot Type: Internal Pilot (None for type 60)
Coil Specifications: Standard
Rated voltage: 5 (24VDC)
Electrical Entry: LO (L Plug w/o Connector)
Lead Wire Length: None
Light/Surge Voltage Suppressor: U (With light/surge voltage suppressor (Non-polar type))
Manual Override: D (Push-turn Locking Slotted Style)
A, B Port Size: M5 (Body Ported M5X0.8)
Thread: Rc (or Metric)
Option: w/o Bracket
CE Marked: Q (CE Marked)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht45 g
Typesy
Aantal poorten5
Volumestroom206 l/min
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
52,62 excl. BTW
/ stuk
63,67 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen