Referenties
Festo:MN1H-2-11/2-MS
Rubix:05106782
Fabrikant:161734
EAN:4052568129262

Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MN1H-2-1 1/2-MS 161734
Magneetventiel MN1H-2-11/2-MS met handbediening, zonder magneetspoelen en contactdoos. Magneetspoelen en contactdoos graag afzonderlijk bestellen. Constructieve opbouw=Membraanventiel, Soort bediening=elektrisch, Afdichtingsprincipe=zacht, Inbouwpositie=willekeurig, Soort bevestiging=inline-installatie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2715 g |
| Type | magneetventiel mn1h |
| Aantal poorten | 2 |
| Volumestroom | 30500 l/min |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 542,32 excl. BTW
/ stuk
€ 656,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 21 dagen