FESTO MAGNEETVENTIEL MN1H-5/2-D-2-FR-C 159699

Ventiel MN1H-5/2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:MN1H-5/2-D-2-FR-C
Rubix:05106406
Fabrikant:159699
EAN:4052568012076
FESTO MAGNEETVENTIEL MN1H-5/2-D-2-FR-C 159699

Technische samenvatting

Typestandaard ventiel iso 5599-1
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MN1H-5/2-D-2-FR-C 159699


Magneetventiel MN1H-5/2-D-2-FR-C met handbediening, zonder magneetspoelen en contactdoos. Magneetspoelen en contactdoos graag afzonderlijk bestellen. Ventielfunctie=5/2 monostabiel, Soort bediening=elektrisch, Breedte=54 mm, normaal nominaal debiet=2300 l/min, Werkdruk=3 - 10 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)171x60x101 mm
Logistiek gewicht695,16 g
Typestandaard ventiel iso 5599-1
Aantal poorten5
Volumestroom2300 l/min
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
€ 145,71 excl. BTW
/ stuk
€ 176,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen