Referenties
Festo:MN1H-5/3B-D-1-C
Rubix:05106413
Fabrikant:159685
EAN:4052568012021

Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MN1H-5/3B-D-1-C 159685
Magneetventiel MN1H-5/3B-D-1-C met handbediening, zonder magneetspoelen en contactdoos. Magneetspoelen en contactdoos graag afzonderlijk bestellen. Ventielfunctie=5/3 belucht, Soort bediening=elektrisch, Breedte=42 mm, normaal nominaal debiet=1200 l/min, Werkdruk=3 - 10 bar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 441 g |
| Type | standaard afsluiter iso 5599-1 |
| Aantal poorten | 5 |
| Volumestroom | 1200 l/min |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 158,95 excl. BTW
/ stuk
€ 192,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen