FESTO MAGNEETVENTIEL MN1H-5/3B-D-2-S-C 159696

Ventiel MN1H-5/3

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:MN1H-5/3B-D-2-S-C
Rubix:05106416
Fabrikant:159696
EAN:4052568126902
FESTO MAGNEETVENTIEL MN1H-5/3B-D-2-S-C 159696
Technische samenvatting
Typestandaard afsluiter iso 5599-1
Aantal poorten5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MN1H-5/3B-D-2-S-C 159696


Magneetventiel MN1H-5/3B-D-2-S-C met handbediening, zonder magneetspoelen en contactdoos. Magneetspoelen en contactdoos graag afzonderlijk bestellen. Ventielfunctie=5/3 belucht, Soort bediening=elektrisch, Breedte=54 mm, normaal nominaal debiet=2300 l/min, Werkdruk=-0,9 - 16 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht765,83 g
Typestandaard afsluiter iso 5599-1
Aantal poorten5
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
218,45 excl. BTW
/ stuk
264,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen