FESTO MAGNEETVENTIEL MN1H-5/3G-D-2-S-C 159692

Ventiel MN1H-5/3

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:MN1H-5/3G-D-2-S-C
Rubix:05106428
Fabrikant:159692
EAN:4052568126865
FESTO MAGNEETVENTIEL MN1H-5/3G-D-2-S-C 159692

Technische samenvatting

Typestandaard afsluiter iso 5599-1
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MN1H-5/3G-D-2-S-C 159692


Magneetventiel MN1H-5/3G-D-2-S-C met handbediening, zonder magneetspoelen en contactdoos. Magneetspoelen en contactdoos graag afzonderlijk bestellen. Ventielfunctie=5/3 gesloten, Soort bediening=elektrisch, Breedte=54 mm, normaal nominaal debiet=2300 l/min, Werkdruk=-0,9 - 16 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht771,58 g
Typestandaard afsluiter iso 5599-1
Aantal poorten5
Volumestroom2300 l/min
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
€ 218,45 excl. BTW
/ stuk
€ 264,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen