Referenties
Festo:MN1H-5/3G-D-3-C
Rubix:05106429
Fabrikant:159705
EAN:4052568126957

Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MN1H-5/3G-D-3-C 159705
Magneetventiel MN1H-5/3G-D-3-C met handbediening, zonder magneetspoelen en contactdoos. Magneetspoelen en contactdoos graag afzonderlijk bestellen. Ventielfunctie=5/3 gesloten, Soort bediening=elektrisch, Breedte=65 mm, normaal nominaal debiet=4100 l/min, Werkdruk=3 - 10 bar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 195x78x106 mm |
| Logistiek gewicht | 1001 g |
| Type | standaard ventiel iso 5599-1 |
| Aantal poorten | 5 |
| Volumestroom | 4100 l/min |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 280,93 excl. BTW
/ stuk
€ 339,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen