FESTO MAGNEETVENTIEL MOFH-3-1/4-EX 535904

Ventiel MOFH-3

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:MOFH-3-1/4-EX
Rubix:05090569
Fabrikant:535904
EAN:4052568169541
FESTO MAGNEETVENTIEL MOFH-3-1/4-EX 535904

Technische samenvatting

Typeklep tiger classic
Aantal poorten3
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MOFH-3-1/4-EX 535904


Magneetventiel MOFH-3-1/4-EX met handbediening, zonder magneetspoelen en contactdoos. Magneetspoelen en contactdoos graag afzonderlijk bestellen. Ventielfunctie=3/2 open monostabiel, Soort bediening=elektrisch, Breedte=30,5 mm, Ventielgrootte=30,5 mm, normaal nominaal debiet=800 l/min

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)136x35x60 mm
Logistiek gewicht236,8 g
Typeklep tiger classic
Aantal poorten3
Volumestroom800 l/min
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
€ 154,05 excl. BTW
/ stuk
€ 186,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen