FESTO MAGNEETVENTIEL MHE2-M1H-3/2O-QS-4-K 196156

Ventiel MHE2-M1H

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:MHE2-M1H-3/2O-QS-4-K
Rubix:05094243
Fabrikant:196156
EAN:4052568080990
FESTO MAGNEETVENTIEL MHE2-M1H-3/2O-QS-4-K 196156

Technische samenvatting

Typetoepassingsspecifieke richtingsregelafsluiter mh2, mh3, mh4
Aantal poorten3
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MHE2-M1H-3/2O-QS-4-K 196156


Magneetventiel MHE2-M1H-3/2O-QS-4-K met kabel Ventielfunctie=3/2 open monostabiel, Soort bediening=elektrisch, Breedte=10 mm, normaal nominaal debiet=100 l/min, Werkdruk=-0,9 - 8 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht120,3 g
Typetoepassingsspecifieke richtingsregelafsluiter mh2, mh3, mh4
Aantal poorten3
Volumestroom100 l/min
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
73,81 excl. BTW
/ stuk
89,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen