FESTO PROPORTIONEEL WEGVENTIEL MPYE-5-1/8-HF-010-B 151693
Ventiel MPYE
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:MPYE-5-1/8-HF-010-B
Rubix:05103864
Fabrikant:151693
EAN:4052568010744

Documenten
Productdetails : FESTO PROPORTIONEEL WEGVENTIEL MPYE-5-1/8-HF-010-B 151693
Proportioneel wegventiel MPYE-5-1/8-HF-010-B Nominale diameter=6 mm, Soort bediening=elektrisch, Afdichtingsprincipe=hard, Inbouwpositie=willekeurig, Constructieve opbouw=Zuigerschuif
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 171x45x66 mm |
| Logistiek gewicht | 364,96 g |
| Type | proportionele 5/3-weg klep |
| Aantal poorten | 5 |
| Volumestroom | 700 l/min |
| Land van oorsprong | CH |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 749,72 excl. BTW
/ stuk
€ 907,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen