Referenties
SMC:EX500-EB1
Rubix:05271719
Fabrikant:EX500-EB1
EAN:3618036110630

Productdetails : SMC SERIELE AANSLUITING VENTIELEILAND EX500-EB1
De seriële interface-unit EX500 kan tot 64 magneetventielen aansturen en is compatibel met SV1000/2000/3000/4000, VQC1000/2000/4000 ventielen. Met de EX500 kunnen maximaal 4 ventielmanifolds met elk maximaal 16 magneetventielen worden aangesloten. De beschikbare protocollen zijn DeviceNet, CC-Link, Profibus-DP en Allen-Bradley Remote I/O.
Sterke punten
GW system, 4 branches
Valve and input unit manifolds can be connected around the GW unit
Compatible with 64-digital-outputs and 64-digital-inputs
Valve and input unit manifolds can be connected around the GW unit
Compatible with 64-digital-outputs and 64-digital-inputs
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | eindblok |
| Spanning | 24 V |
| Min. Gebruikstemperatuur | 5 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,26 excl. BTW
/ stuk
€ 7,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen