FESTO INSCHAKELVENTIEL MS6-EE-1/2-V230 529825
Ventiel MS6-EE-1/2
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:MS6-EE-1/2-V230
Rubix:05120688
Fabrikant:529825
EAN:4052568164355

Documenten
Productdetails : FESTO INSCHAKELVENTIEL MS6-EE-1/2-V230 529825
Inschakelventiel MS6-EE-1/2-V230 elektrisch, debietrichting van links naar rechts. Constructieve opbouw=Zuigerschuif, Soort bediening=elektrisch, Ontluchtingsfunctie=niet regelbaar, Handbediening=(* met vergrendeling, * duwend), Soort reset=mechanische veer
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 793 g |
| Type | aan-uitventiel ms6-ee |
| Land van oorsprong | HU |
| Aangepaste tariefcode | 84812090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 107,91 excl. BTW
/ stuk
€ 130,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen