FESTO MAGNEETVENTIEL MVH-5/3B-1/4-B 19140

Ventiel MVH-5/3

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:MVH-5/3B-1/4-B
Rubix:05104018
Fabrikant:19140
EAN:4052568113247
FESTO MAGNEETVENTIEL MVH-5/3B-1/4-B 19140
Technische samenvatting
Typeventiel tiger 2000
Aantal poorten5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MVH-5/3B-1/4-B 19140


Magneetventiel MVH-5/3B-1/4-B met magneetspoel en handbediening, zonder contactdoos. Ventielfunctie=5/3 belucht, Soort bediening=elektrisch, normaal nominaal debiet=1600 l/min, Werkdruk=3 - 10 bar, Constructieve opbouw=Zuigerschuif

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)64x261x34 mm
Logistiek gewicht670 g
Typeventiel tiger 2000
Aantal poorten5
Volumestroom1600 l/min
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
369,44 excl. BTW
/ stuk
447,02 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen