FESTO MAGNEETVENTIEL MVH-5/3B-1/8-B 30480

Ventiel MVH-5/3

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:MVH-5/3B-1/8-B
Rubix:05104020
Fabrikant:30480
EAN:4052568113643
FESTO MAGNEETVENTIEL MVH-5/3B-1/8-B 30480

Technische samenvatting

Typeventiel tiger 2000
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MVH-5/3B-1/8-B 30480


Magneetventiel MVH-5/3B-1/8-B met magneetspoel en handbediening, zonder contactdoos. Ventielfunctie=5/3 belucht, Soort bediening=elektrisch, normaal nominaal debiet=1000 l/min, Werkdruk=3 - 10 bar, Constructieve opbouw=Zuigerschuif

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht570 g
Typeventiel tiger 2000
Aantal poorten5
Volumestroom1000 l/min
Land van oorsprongCN
Aangepaste tariefcode84818079
€ 344,27 excl. BTW
/ stuk
€ 416,57 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen