Referenties
Festo:MVH-5-1/4-L-B
Rubix:05103998
Fabrikant:31009
EAN:4052568114428

Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MVH-5-1/4-L-B 31009
Magneetventiel MVH-5-1/4-L-B met magneetspoel en handbediening, zonder contactdoos. Ventielfunctie=5/2 monostabiel, Soort bediening=elektrisch, normaal nominaal debiet=1600 l/min, Werkdruk=3 - 10 bar, Constructieve opbouw=Zuigerschuif
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 500 g |
| Type | ventiel tiger 2000 |
| Aantal poorten | 5 |
| Land van oorsprong | CN |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 215,57 excl. BTW
/ stuk
€ 260,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 21 dagen