Referenties
Festo:MVH-5-1/4-S-B
Rubix:05104000
Fabrikant:15903
EAN:4052568112905

Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MVH-5-1/4-S-B 15903
Magneetventiel MVH-5-1/4-S-B met magneetspoel en handbediening, zonder contactdoos. Ventielfunctie=5/2 monostabiel, Soort bediening=elektrisch, normaal nominaal debiet=1300 l/min, Werkdruk=0 - 10 bar, Constructieve opbouw=Schotelzitting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 164x60x37 mm |
| Logistiek gewicht | 392 g |
| Type | ventiel tiger 2000 |
| Aantal poorten | 5 |
| Volumestroom | 1300 l/min |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 220,92 excl. BTW
/ stuk
€ 267,31 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden