FESTO MAGNEETVENTIEL MVH-5-1/8-L-S-B 19750

Ventiel MVH-5

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:MVH-5-1/8-L-S-B
Rubix:05104003
Fabrikant:19750
EAN:4052568113452
FESTO MAGNEETVENTIEL MVH-5-1/8-L-S-B 19750

Technische samenvatting

Typeventiel tiger 2000
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MVH-5-1/8-L-S-B 19750


Magneetventiel MVH-5-1/8-L-S-B met magneetspoel en handbediening, zonder contactdoos. Ventielfunctie=5/2 monostabiel, Soort bediening=elektrisch, normaal nominaal debiet=1000 l/min, Werkdruk=-0,9 - 10 bar, Constructieve opbouw=Zuigerschuif

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)64x205x37 mm
Logistiek gewicht409 g
Typeventiel tiger 2000
Aantal poorten5
Spanning24 V
Volumestroom1000 l/min
Materiaalaluminium
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
€ 195,73 excl. BTW
/ stuk
€ 236,83 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen