FESTO PINCHVENTIEL VZQA-C-M22U-15-GG-ALV4N-4 3022831
Ventiel VZQA-C
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VZQA-C-M22U-15-GG-ALV4N-4
Rubix:05117446
Fabrikant:3022831
EAN:4052568255602

Documenten
Productdetails : FESTO PINCHVENTIEL VZQA-C-M22U-15-GG-ALV4N-4 3022831
Proportioneel mediaventiel VZQA-C-M22U-15-GG-ALV4N-4 Constructieve opbouw=Pinchventiel pneumatisch bediend, Soort bediening=pneumatisch, Afdichtingsprincipe=zacht, Inbouwpositie=willekeurig, Soort bevestiging=inline-installatie
Pinch valve VZQA-C-M22U-15-GG-ALV4N-4 Construction=pinch valve pneumatically actuated, Actuation=pneumatic, Sealing principle=soft, Mounting position=any, Fastening type=inline installation
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 344,57 g |
| Type | knijpventiel vzqa |
| Type koppeling | g 1/2 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 162,58 excl. BTW
/ stuk
€ 196,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen