Referenties
Festo:RW-3-M5
Rubix:05104487
Fabrikant:4031
EAN:4052568000523

Documenten
Productdetails : FESTO SCHARNIERHEFBOOMVENTIEL RW-3-M5 4031
Zwaaihefboomventiel RW-3-M5 Ventielfunctie=3/2 gesloten monostabiel, Soort bediening=mechanisch, normaal nominaal debiet=80 l/min, Werkdruk=-0,95 - 8 bar, Constructieve opbouw=Zuigerzitting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 90x32x32 mm |
| Logistiek gewicht | 68,05 g |
| Type | draaibare hendelafsluiter |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 121,53 excl. BTW
/ stuk
€ 147,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen