SMC SOFTSTART VENTIEL AV4000-04-5DZ-Q

Piloot Gestuurde 3 Poort Ventielen AV

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:AV4000-04-5DZ-Q
Rubix:A0149605
Fabrikant:AV4000-04-5DZ-Q
EAN:3618035524520
SMC SOFTSTART VENTIEL AV4000-04-5DZ-Q

Technische samenvatting

Typepoort voor manometer: 1/8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC SOFTSTART VENTIEL AV4000-04-5DZ-Q


Slow Start Ventiel
•Operating pressure range: 0.2 - 1MPa
•Coil rated voltage: 12, 24VDC;
•100, 110 to 120, 200, 220VAC
•Allowable voltage fluctuation:
•-15% to +10% of rated voltage
•Ambient & fluid temperature: 0 to 60°C
•Electrical entry: grommet, type D DIN connector,
•type Y DIN connector

Size: 4000 (1/2)
Thread: Rc
Port Size: 04 (1/2-AV4000 Only)
Option: None
Voltage: 5 (24VDC)
Lead Wire: D (DIN Terminal)
Surge Suppressor: Z (Light+Surge Suppressor)
Manual Override: Non-locking Push Style (Flush)
Flow Direction: Left to Right
Q: Q (CE Marked)

Sterke punten

Large effective flow area

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht771 g
Typepoort voor manometer: 1/8
Land van oorsprongJP
€ 148,45 excl. BTW
/ stuk
€ 179,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen