FESTO DRUKOPBOUWVENTIEL VABF-S6-1-P5A4-G12-4-1-P 557377
Ventiel VABF
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VABF-S6-1-P5A4-G12-4-1-P
Rubix:05127964
Fabrikant:557377
EAN:4052568007669

Technische samenvatting
| Type | functie-element voor type 44 vtsa, iso 15407-2, iso 5599-2 |
|---|
Documenten
Productdetails : FESTO DRUKOPBOUWVENTIEL VABF-S6-1-P5A4-G12-4-1-P 557377
Drukopbouwventiel VABF-S6-1-P5A4-G12-4-1-P Gebaseerd op norm=ISO 5599-2, Soort bediening=elektrisch, Afdichtingsprincipe=zacht, Inbouwpositie=willekeurig, Handbediening=(* met vergrendeling, * zelf-reset door elektrisch controlesignaal)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 180x100x45 mm |
| Logistiek gewicht | 650,9 g |
| Type | functie-element voor type 44 vtsa, iso 15407-2, iso 5599-2 |
| Land van oorsprong | HU |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 359,96 excl. BTW
/ stuk
€ 435,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen