FESTO AANSLUITBLOK VABM-B10-25E-G12-10 8026251
VABM klemmenstrook
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VABM-B10-25E-G12-10
Rubix:05131444
Fabrikant:8026251
EAN:4052568279400

Documenten
Productdetails : FESTO AANSLUITBLOK VABM-B10-25E-G12-10 8026251
spruitstukblok VABM-B10-25E-G12-10 Roosterafmeting = 27,5 mm, Bevestigingspositie = willekeurig, Max. aantal ventielposities = 10, Corrosiebestendigheidsclassificatie CRC = 2, Productgewicht = 3303 g
Manifold block VABM-B10-25E-G12-10 8026251
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | klemmenblok |
| Aangepaste tariefcode | 84819000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 152,33 excl. BTW
/ stuk
€ 184,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen