Referenties
Festo:VL-5/3B-3/8-B-EX
Rubix:05090614
Fabrikant:536054
EAN:4052568170837

Documenten
Productdetails : FESTO PNEUMATISCH VENTIEL VL-5/3B-3/8-B-EX 536054
Pneumatisch ventiel VL-5/3B-3/8-B-EX 5/3-wegfunctie, middenpositie belucht Ventielfunctie=5/3 belucht, Soort bediening=pneumatisch, normaal nominaal debiet=2600 l/min, Werkdruk=-0,9 - 10 bar, Constructieve opbouw=Zuigerschuif
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 684,7 g |
| Type | tijger 2000 |
| Type koppeling | g3/8 |
| Land van oorsprong | CN |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 300,53 excl. BTW
/ stuk
€ 363,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 46 dagen