FESTO PNEUMATISCH VENTIEL VL-5/3B-D-3-C 151869

Ventiel VL

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VL-5/3B-D-3-C
Rubix:05105093
Fabrikant:151869
EAN:4052568010812
FESTO PNEUMATISCH VENTIEL VL-5/3B-D-3-C 151869

Technische samenvatting

Typestandaard afsluiter iso 5599-1
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO PNEUMATISCH VENTIEL VL-5/3B-D-3-C 151869


Pneumatisch ventiel VL-5/3B-D-3-C 5/3-wegfunctie, middenpositie belucht Ventielfunctie=5/3 belucht, Soort bediening=pneumatisch, Breedte=65 mm, normaal nominaal debiet=4100 l/min, Werkdruk=-0,9 - 16 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht900 g
Typestandaard afsluiter iso 5599-1
Type koppelingonderlegplaat grootte 3 volgens iso 5599-1
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
237,42 excl. BTW
/ stuk
287,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen