FESTO PNEUMATISCH VENTIEL VL-5/3G-D-2-C-EX 536020

Ventiel VL

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VL-5/3G-D-2-C-EX
Rubix:05090640
Fabrikant:536020
EAN:4052568170493
FESTO PNEUMATISCH VENTIEL VL-5/3G-D-2-C-EX 536020

Technische samenvatting

Typestandaard ventiel iso 5599-1
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO PNEUMATISCH VENTIEL VL-5/3G-D-2-C-EX 536020


Pneumatisch ventiel VL-5/3G-D-2-C-EX 5/3-wegfunctie, middenpositie gesloten Ventielfunctie=5/3 gesloten, Soort bediening=pneumatisch, Breedte=54 mm, normaal nominaal debiet=2300 l/min, Werkdruk=-0,9 - 16 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht730,67 g
Typestandaard ventiel iso 5599-1
Type koppelingaansluitplaat maat 2 volgens iso 5599-1
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
170,37 excl. BTW
/ stuk
206,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 46 dagen