FESTO PNEUMATISCH VENTIEL VL-5/3E-D-2-C 151849

Ventiel VL

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VL-5/3E-D-2-C
Rubix:05105103
Fabrikant:151849
EAN:4052568117191
FESTO PNEUMATISCH VENTIEL VL-5/3E-D-2-C 151849

Technische samenvatting

Typestandaard afsluiter iso 5599-1
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO PNEUMATISCH VENTIEL VL-5/3E-D-2-C 151849


Pneumatisch ventiel VL-5/3E-D-2-C 5/3-wegfunctie, middenpositie ontlucht Ventielfunctie=5/3 ontlucht, Soort bediening=pneumatisch, Breedte=54 mm, normaal nominaal debiet=2300 l/min, Werkdruk=-0,9 - 16 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht684,8 g
Typestandaard afsluiter iso 5599-1
Type koppelingaansluitplaat grootte 2 volgens iso 5599-1
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
168,82 excl. BTW
/ stuk
204,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen