Referenties
Festo:VL-5-1/4-EX
Rubix:05090596
Fabrikant:536033
EAN:4052568170622

Documenten
Productdetails : FESTO PNEUMATISCH VENTIEL VL-5-1/4-EX 536033
Pneumatisch ventiel VL-5-1/4-EX 5/2-wegfunctie, pneumatisch bediend, met veerretour Ventielfunctie=5/2 monostabiel, Soort bediening=pneumatisch, Breedte=30,5 mm, Ventielgrootte=30,5 mm, normaal nominaal debiet=800 l/min
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 264,64 g |
| Type | tijger klassieker |
| Type koppeling | g1/4 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 131,20 excl. BTW
/ stuk
€ 158,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen