Referenties
Festo:VL-5/3G-1/8-B
Rubix:05105108
Fabrikant:30990
EAN:4052568003821

Documenten
Productdetails : FESTO PNEUMATISCH VENTIEL VL-5/3G-1/8-B 30990
Pneumatisch ventiel VL-5/3G-1/8-B 5/3-wegfunctie, middenpositie gesloten Ventielfunctie=5/3 gesloten, Soort bediening=pneumatisch, normaal nominaal debiet=800 l/min, Werkdruk=-0,9 - 10 bar, Constructieve opbouw=Zuigerschuif
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 165x37x60 mm |
| Logistiek gewicht | 288,76 g |
| Type | tijger 2000 |
| Land van oorsprong | CN |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 204,80 excl. BTW
/ stuk
€ 247,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 21 dagen